ガス溶断面粗さ標準片
アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。
JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。
触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
- 用途
- 仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
- 仕様
- 【ガス溶断面A】[粗さ(R)] 1級50S、2級100S、3級200S [スラグ(S)] 1級、2級、3級、4級【ガス溶断面B】[平坦性(F)] 15m/m≦板厚≦25m/m(1級、2級)、板厚≧25m/m(1級、2級) [上縁の溶け(M)] 1級、2級、3級
- 加工
- ガス溶断
- 内容量
- 1組(2枚)
注意
※本商品は、表面粗さ測定器などのマスターゲージとしては使用出来ません。表面アラサ標準片 の新着商品
カテゴリ








