曜日別特売
GA ガス溶断面粗さ標準片 日本金属電鋳 73665956

ガス溶断面粗さ標準片GA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1組(2枚)
注文コード
73665956
品番
GA
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。
JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。
触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。

用途
仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
仕様
【ガス溶断面A】[粗さ(R)] 1級50S、2級100S、3級200S [スラグ(S)] 1級、2級、3級、4級【ガス溶断面B】[平坦性(F)] 15m/m≦板厚≦25m/m(1級、2級)、板厚≧25m/m(1級、2級) [上縁の溶け(M)] 1級、2級、3級
加工
ガス溶断
注意
※本商品は、表面粗さ測定器などのマスターゲージとしては使用出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする