大和電業
小型ILP
キャップ付ソケットを採用したことにより、非嵌合時にソケット端子部のカバーをすることができます。
アダプタSAD-3022W(オプション)により31の穴にも取り付け可能です。
取付
把手:ボルト、E型リング
質量(g)
190
定格
250V, 10A (Min24V, 5mA)
取付板厚(mm)
Φ22取付/最大5mm、Φ31取付 (SAD-3022W併用)/最大4.5mm
端子
配線:2×M3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73667146
SPRS-11G
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください