SPRS-11G 小型ILP 大和電業 73667146

小型ILPSPRS-11G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73667146
品番
SPRS-11G
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

キャップ付ソケットを採用したことにより、非嵌合時にソケット端子部のカバーをすることができます。
アダプタSAD-3022W(オプション)により31の穴にも取り付け可能です。

取付
把手:ボルト、E型リング
質量(g)
190
定格
250V, 10A (Min24V, 5mA)
取付板厚(mm)
Φ22取付/最大5mm、Φ31取付 (SAD-3022W併用)/最大4.5mm
端子
配線:2×M3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする