大和電業
取付ブラケット
フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。SPT-11とSPT-22兼用です。
材質
鋼板
質量(g)
188
表面処理
ユニクロ(三価クロメート)めっき
端子
配線:2×M4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73666988
SPT-BK3
¥
4,110
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください