SPT-BK3 取付ブラケット 大和電業 73666988

取付ブラケットSPT-BK3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73666988
品番
SPT-BK3
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。SPT-11とSPT-22兼用です。

材質
鋼板
質量(g)
188
表面処理
ユニクロ(三価クロメート)めっき
端子
配線:2×M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする