大和電業
特殊用途ILP
インターロックプラグに参考回路図のような操作機器を接続することにより、遠隔操作できる製品です。
NSPタイプのRNSP-11Mもあります。
取付
把手:ボルト、ナット
質量(g)
260
定格
250V, 15A (Min24V, 5mA)
端子
配線:半田付け
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73667198
RSPT-11M
¥
32,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください