RSPT-11M 特殊用途ILP 大和電業 73667198

特殊用途ILP

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73667198
品番
RSPT-11M
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

インターロックプラグに参考回路図のような操作機器を接続することにより、遠隔操作できる製品です。
NSPタイプのRNSP-11Mもあります。

取付
把手:ボルト、ナット
質量(g)
260
定格
250V, 15A (Min24V, 5mA)
端子
配線:半田付け

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする