安全プラグ

安全プラグ - 大和電業

SPTシリーズよりも定格電圧、電流の大きい製品です。
三分割構成なので、プラグを扉用・携帯用として使用できます。
把手に固定用ワイヤーを装備したNSP-4-Wもあります。(ワイヤーはNSP-4FMに付属。ワイヤー長さ280mm→P109参照)

取付
把手:ボルト、ナット
質量(g)
570
定格
600V, 30A (Min24V, 10mA)
取付板厚(mm)
4.5
端子
配線:2×M4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73667180NSP-4
¥21,400
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする