NSP-4 安全プラグ 大和電業 73667180

安全プラグNSP-4

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
73667180
品番
NSP-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

SPTシリーズよりも定格電圧、電流の大きい製品です。
三分割構成なので、プラグを扉用・携帯用として使用できます。
把手に固定用ワイヤーを装備したNSP-4-Wもあります。(ワイヤーはNSP-4FMに付属。ワイヤー長さ280mm→P109参照)

取付
把手:ボルト、ナット
質量(g)
570
定格
600V, 30A (Min24V, 10mA)
取付板厚(mm)
4.5
端子
配線:2×M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする