融着型現地組立コネクタ

融着型現地組立コネクタ - 住友電気工業(Optigate(R))

Lynxコネクタ

用途
融着接続機で組み立てる低損失な現地組立型光コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
注意
※住友電工製汎用融着機での組み立てが可能です。
全30種類を絞り込む
コネクタ
ファイバータイプ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
グレード
コネクタ
適合ケーブル(Φmm)
ファイバータイプ
研磨
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73666209LYNX3(J)-SC.APC-SM-250/900OS1SC0.25素線/0.9心線用SMAPC
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666218LYNX3(J)-SC.UPC-SM-250/900OS1SC0.25素線/0.9心線用SMUPC
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666227LYNX3(J)-SC.PC-M5(OM2)-250/900OM2SC0.25素線/0.9心線用GI(PE-A1G)PC
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666236LYNX3(J)-SC.PC-M5(OM3)-250/900OM3SC0.25素線/0.9心線用GI(PE-A10G)PC
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666245LYNX3(J)-SC.PC-M6-250/900OM1SC0.25素線/0.9心線用GI(62.5)PC
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666261LYNX3(J)-SC.APC-SM-2OS1SC1.7/2コード用SMAPC
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666270LYNX3(J)-SC.UPC-SM-2OS1SC1.7/2コード用SMUPC
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666279LYNX3(J)-SC.PC-M5(OM2)-2OM2SC1.7/2コード用GI(PE-A1G)PC
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666288LYNX3(J)-SC.PC-M5(OM3)-2OM3SC1.7/2コード用GI(PE-A10G)PC
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666297LYNX3(J)-SC.PC-M6-2OM1SC1.7/2コード用GI(62.5)PC
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666306LYNX3(J)-LC.APC-SM-250/900OS1LC0.25素線/0.9心線用SMAPC
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666315LYNX3(J)-LC.UPC-SM-250/900OS1LC0.25素線/0.9心線用SMUPC
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666331LYNX3(J)-LC.PC-M5(OM2)-250/900OM2LC0.25素線/0.9心線用GI(PE-A1G)PC
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666340LYNX3(J)-LC.PC-M5(OM3)-250/900OM3LC0.25素線/0.9心線用GI(PE-A10G)PC
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666349LYNX3(J)-LC.PC-M6-250/900OM1LC0.25素線/0.9心線用GI(62.5)PC
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666358LYNX3(J)-LC.APC-SM-2OS1LC1.7/2コード用SMAPC
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666367LYNX3(J)-LC.UPC-SM-2OS1LC1.7/2コード用SMUPC
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666376LYNX3(J)-LC.PC-M5(OM2)-2OM2LC1.7/2コード用GI(PE-A1G)PC
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666385LYNX3(J)-LC.PC-M5(OM3)-2OM3LC1.7/2コード用GI(PE-A10G)PC
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666401LYNX3(J)-LC.PC-M6-2OM1LC1.7/2コード用GI(62.5)PC
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666410LYNX3(J)-FCM.APC-SM-250/900OS1FC0.25素線/0.9心線用SMAPC
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666419LYNX3(J)-FCM.UPC-SM-250/900OS1FC0.25素線/0.9心線用SMUPC
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666428LYNX3(J)-FCM.PC-M5(OM2)-250/900OM2FC0.25素線/0.9心線用GI(PE-A1G)PC
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666437LYNX3(J)-FCM.PC-M5(OM3)-250/900OM3FC0.25素線/0.9心線用GI(PE-A10G)PC
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666446LYNX3(J)-FCM.PC-M6-250/900OM1FC0.25素線/0.9心線用GI(62.5)PC
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666455LYNX3(J)-FCM.APC-SM-2OS1FC1.7/2コード用SMAPC
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666471LYNX3(J)-FCM.UPC-SM-2OS1FC1.7/2コード用SMUPC
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666480LYNX3(J)-FCM.PC-M5(OM2)-2OM2FC1.7/2コード用GI(PE-A1G)PC
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666489LYNX3(J)-FCM.PC-M5(OM3)-2OM3FC1.7/2コード用GI(PE-A10G)PC
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
73666498LYNX3(J)-FCM.PC-M6-2OM1FC1.7/2コード用GI(62.5)PC
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする