曜日別特売

ガーゼケット シングル 約140×200cm スクエア

ガーゼケット シングル 約140×200cm スクエア - 萩原ガーゼケット シングル 約140×200cm スクエア - 萩原ガーゼケット シングル 約140×200cm スクエア - 萩原ガーゼケット シングル 約140×200cm スクエア - 萩原ガーゼケット シングル 約140×200cm スクエア - 萩原ガーゼケット シングル 約140×200cm スクエア - 萩原ガーゼケット シングル 約140×200cm スクエア - 萩原ガーゼケット シングル 約140×200cm スクエア - 萩原

綿100%のふんわりやさしいガーゼケット

用途コットン100%のやさしさに包まれて、自然素材ならではの心地よさを感じるガーゼケット。肌に優しく、通気性・吸湿性の高いコットン素材は、夏はさらっと涼しく、冬は暖かさを感じられ、年中快適にお使いいただけます。毎日気兼ねなく使えるよう、ご家庭で気軽に丸洗いOK。また、洗うたびにやわらかさが増していくのも嬉しいポイント。日々の暮らしに寄り添いながら、使うほどふんわりと馴染みます。柔らかなトーンのやさしい色合いに、ふっくらと立体的な織りでナチュラルな中にも高級感のあるデザイン。インテリアに自然と溶け込みながらも、さりげない華やかさをプラスしてくれるアイテムです。厚さ-対応洗濯機OK(※ドラム式不可)寸法(cm)140×200機能-滑り止め効果なし組成側生地:綿100% 、 中材:ポリエステル100%内容量1個
注意
洗濯の際は、必ず洗濯ネットに入れて単独で洗濯してください。また、洗濯により3~5%程縮む可能性がございますが、これは綿素材の特性によるものです。あらかじめご了承ください。ドラム式洗濯機によるお洗濯はご遠慮ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73665317270104300グレー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73665326270104310ブルー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする