曜日別特売

連結ホース ガチャ・コン HiKOKI連結ソケット単品

連結ホース ガチャ・コン HiKOKI連結ソケット単品 - MACH連結ホース ガチャ・コン HiKOKI連結ソケット単品 - MACH連結ホース ガチャ・コン HiKOKI連結ソケット単品 - MACH連結ホース ガチャ・コン HiKOKI連結ソケット単品 - MACH連結ホース ガチャ・コン HiKOKI連結ソケット単品 - MACH連結ホース ガチャ・コン HiKOKI連結ソケット単品 - MACH

コンプレッサーを2台連結することができ、組み合わせによっては異なるメーカーでも対応可能。
タンク内の圧力が2.0MPaを下回ってくると75mmや90mmの釘が浮いてくるので、待ち時間を無くし効率良く作業を進める為に連結が有効。
理路上では2台連結をすることにより10倍以上の釘が打てるようになる。
取付方法も簡単なので、作業現場での対応も簡単。

用途コンプレッサー2台を連結し、効率よく作業を進めることができる。使用温度範囲(℃)(-)5~60最高使用圧力(MPa)4.67コンプレッサーHiKOKI社適合ホース品番:GC-502内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73665500GC-30SM
5,000
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする