P水切りスタンド付き 母乳実感消毒ケース

P水切りスタンド付き 母乳実感消毒ケース - ピジョンP水切りスタンド付き 母乳実感消毒ケース - ピジョン

乾燥・保管もできて便利!
水切りスタンド付き母乳実感 消毒ケース!
<水切りスタンド付き母乳実感 消毒ケースの特長>
薬液消毒だけでなく、乾燥・保管もできる便利なケースです。
約2.5Lの溶液がつくれ、24時間使用できます。
母乳実感哺乳びん240mlを2本分、同時に消毒(除菌)が可能です。
母乳実感以外の哺乳びん、マグマグやおしゃぶり、さく乳器などにも使えます。
部品:フタ 原材料:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃ 耐冷温度:‐20℃
部品:ケース 原材料:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃ 耐冷温度:‐20℃ 容量:2.5L
部品:水切りスタンド 原材料:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃

用途
-
内容量
1個
注意
※【使用上のご注意】
※使用に際してはピジョン哺乳びん消毒液・除菌液・除菌料、各製品の「使用方法」「使用 上の注意」をよくお読みください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※母乳実感哺乳びん240mlを3本分以上、同時に消毒(除菌)はできません。
※食器用洗剤で洗い、よく水ですすいでから乾燥させて、常に清潔にお使いください。水切りスタンドは、使用前に消毒まで毎回行ってください。
※水切りスタンドを使用し乾燥させる場合は、付着している水滴が落ちるためスタンドの下にタオルなどを敷いてご使用ください。
※スタンドの下に敷いたタオルなどに溶液が付くと脱色、変色することがあるのでご注意ください。
※水切りスタンドに哺乳びん・乳首などを掛けたまま移動(持ち運び)させないでください。
※水切りスタンドに掛けた哺乳びん・乳首などを外す際は、手洗いをした清潔な手で行ってください。
※哺乳びんを保管する場合は、洗ったあとに十分に水を切ってから収納・保管してください。
※お子さまの手のとどかない所に保管してください。
※平らな場所でご使用ください。
※メーカー製品以外の乾燥にはご使用できません。
※水切りスタンドは使用環境により負荷がかかり、多少変形する場合があります。
※キズやひび割れ、カケが発生した場合には直ちにご使用をおやめください。
※ホコリなどがたまりやすい場所では使用しないでください。
※冷凍庫に入れないでください。
※電子レンジ消毒はしないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※ケースには熱湯を入れないでください。
※食器洗い乾燥機は使用しないでください。
※たわし又は、みがき粉でみがくとキズがつくおそれがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73676901-
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする