鼻うがいプラス洗浄容器付き

鼻うがいプラス洗浄容器付き - サイキョウ・ファーマ鼻うがいプラス洗浄容器付き - サイキョウ・ファーマ

鼻うがいの悩みにこだわった独自処方◆鼻うがい後の乾燥によるムズムズ対策に、ヒアルロン酸配合で鼻腔を潤します。

医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10224000061
医薬品医療機器等法
一般医療機器
販売名
鼻うがい「SP」PLUS
内容量
1個(500mL)
注意
※(1)えん下障害がある方(食べ物や飲み物を飲み込みにくい方)は使用しないでください。
※[洗浄液が気管支や肺に入るおそれがあります]
(2)耳鼻咽喉科の治療を受けている方は、使用前に医師に相談してください。
(3)洗浄後、強く鼻をかまないでください。
(4)鼻の洗浄のみに使用し、目や耳には使用しないでください。
(5)鼻の炎症、鼻づまりがひどいときは使用しないでください。
(6)目に入らないよう注意してください。
※万一、目に入った場合はこすらずに流水で洗い流し、異常が残る場合はこのパッケージを持って医師に相談してください。
(7)洗浄液を飲み込み異常が残る場合や、耳の内部に洗浄液が入り1日以上抜けない場合や、
※使用中に万一異常が生じた場合は、このパッケージを持って医師に相談してください。
<洗浄液を鼻から出す使い方>
7歳未満の小児には使用させないでください。ただし、小児(7歳以上)がご使用される場合は、
必ず保護者が立ち合いのもと、【使用方法など】および【使用上の注意】をよく読んでご使用ください。
<洗浄液を口から出す使い方>
15歳未満の小児には使用させないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
036812424562378467442
オープン
¥629
¥692(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする