magmag成長実感はむはむストロー

magmag成長実感はむはむストロー - ピジョンmagmag成長実感はむはむストロー - ピジョン

赤ちゃんが飲みやすい飲み口
吸わなくても、はむはむするだけで飲み物がポンプの仕組みで吸い上がってくる!
バルブがストローの吸い上げをサポート。
どんな姿勢でも最後まで飲めるおもり付きストロー(※2)※2 誤嚥のおそれがあるので寝た姿勢で飲ませないでください。
〇取り付け可能
・母乳実感 哺乳びん(プラスチック製)240ml
※2022年2月以降発売
・母乳実感 哺乳びん T-Ester(プラスチック製)240ml
※2024年2月以降発売
※「T-Ester」は三菱瓦斯化学株式会社の登録商標です。
・マグマグ成長実感 専用ボトル
×取り付け不可
・母乳実感 哺乳びん ガラス製
※落として割れると危険ですので、ガラス製哺乳びんには使用しないでください。

材質
ハンドル:ポリプロピレン
フタ・ボタン・バルブ:ポリプロピレン
ボタン軸:ポリアセタール
飲み口・ストローチューブ・ボタンバネ:シリコーンゴム
おもり:ポリプロピレン、ステンレス
内容量
1個
注意
※耐熱温度 120℃
※耐冷温度 -20℃
※消毒・除菌方法 煮沸/スチーム:〇 薬液:
※ 電子レンジ:×
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73676989-
¥1,100
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする