曜日別特売

楽ティ 緑チェック

楽ティ  緑チェック - マキテック

お出かけ時の良きパートナー!使い勝手の良い車いす!

材質
フレーム:アルミ、キャスター:PU、シート:ポリエステル
質量(kg)
71
色
緑チェック
耐荷重(kg)
75
寸法(cm)
【座面・足回り】座面高(前部):49、座面高(後部):47、前輪サイズ:4インチ、後輪サイズ:6インチ、ホイールベース(前後輪の間隔):36.5
全長(cm)
82
全高(cm)
96
シート幅(cm)
36
全幅(cm)
49.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73677515NP-660GN
¥51,000
¥50,980
非課税商品
¥50,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする