曜日別特売
NP-660GN 楽ティ  緑チェック マキテック 73677515

楽ティ 緑チェック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73677515
品番
NP-660GN
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥50,980
販売価格(税別)非課税商品
¥50,980

お出かけ時の良きパートナー!使い勝手の良い車いす!

材質
フレーム:アルミ、キャスター:PU、シート:ポリエステル
質量(kg)
71
色
緑チェック
耐荷重(kg)
75
寸法(cm)
【座面・足回り】座面高(前部):49、座面高(後部):47、前輪サイズ:4インチ、後輪サイズ:6インチ、ホイールベース(前後輪の間隔):36.5
全長(cm)
82
全高(cm)
96
シート幅(cm)
36
全幅(cm)
49.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする