水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR]
【耐圧性】
【耐油性】
【柔軟性】
【透明性】
・透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が
容易です。
・1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認
が容易です。
- 用途
- ・工場機械設備給排水管用
・エアーツール、空圧機械配管用
・各種化学薬品輸送用
・流体?:水、エアー、弱酸性溶液、弱アルカリ溶液、
油分を含んだ流体
- 材質
- (内管/外管)耐油性軟質PVC層/軟質塩ビ樹脂
- 使用温度範囲(℃)
- 5~50
- 内容量
- 1本
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)※許容圧力:直管状態23℃での値です
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の80%以下で使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
品番
内径(Φmm)
長さ(m)
外径(Φmm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ブレードホース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:74741935,74741951,74741960,74741969,74741978,74741987,74741996,74742005,74742021,74742030,74742039,74742048 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] - カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74741935-260317-02.jpg)
![注文コード:74741935,74741951,74741960,74741969,74741978,74741987,74741996,74742005,74742021,74742030,74742039,74742048 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] - カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74741935-260317-04.jpg)
![注文コード:74741935,74741951,74741960,74741969,74741978,74741987,74741996,74742005,74742021,74742030,74742039,74742048 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] - カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74741935-260317-06.jpg)
![注文コード:74741935,74741951,74741960,74741969,74741978,74741987,74741996,74742005,74742021,74742030,74742039,74742048 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] - カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74741935-260317-08.jpg)










