CS-OR-6-80 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ 74741960

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-OR-6-80 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ 74741960
CS-OR-6-80 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ 74741960
CS-OR-6-80 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ 74741960
CS-OR-6-80 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ 74741960

水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR]

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内径(Φmm)6
長さ(m)80
外径(Φmm)11
内容量1本注文コード74741960品番CS-OR-6-80
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

【耐圧性】
【耐油性】
【柔軟性】
【透明性】
・透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が
容易です。
・1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認
が容易です。

用途
・工場機械設備給排水管用
・エアーツール、空圧機械配管用
・各種化学薬品輸送用
・流体?:水、エアー、弱酸性溶液、弱アルカリ溶液、
油分を含んだ流体
長さ(m)
80
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
11
標準質量(g/m)
85
許容曲げ半径(mm)
30
材質
(内管/外管)耐油性軟質PVC層/軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)
5~50
許容圧力(MPa)
0~1.0
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です(23℃)
※許容圧力:直管状態23℃での値です
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の80%以下で使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,400/税込¥4,840
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする