三桂製作所
樹脂センター止めサドル
取付可能対象
【サンフレキROBO】NS42/NRS42/NRF42
A
52
B
19
C
52.3
温度範囲(℃)
-20~100
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
12
穴径E(Φmm)
6.2
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色
特性
耐油
座径F(Φmm)
12.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74760327
SSC42
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください