曜日別特売
SSC42 樹脂センター止めサドル 三桂製作所 74760327

樹脂センター止めサドルSSC42

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74760327
品番
SSC42
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639
取付可能対象
【サンフレキROBO】NS42/NRS42/NRF42
A
52
B
19
C
52.3
温度範囲(℃)
-20~100
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
12
穴径E(Φmm)
6.2
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色
特性
耐油
座径F(Φmm)
12.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする