三桂製作所
サンパイプ用ハンガーサドル高
取付可能対象
【サンパイプ】取付けできるサンパイプ
材質
SUS304
W
24
H
70
L2
74
製法
ロストワックス
P
50
寸法K(Φmm)
5.5
環境
RoHS10物質対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
h
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74754377
LSH20H
54
25
155
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754411
LSH25H
63
29
165
¥
8,860
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754438
LSH32H
68
35
175
¥
9,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754490
LSH50H
93
53
200
¥
12,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください