三桂製作所
サンパイプ用ハンガーサドル高
LSH20H
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74754377
品番
LSH20H
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
L1
54
h
25
質量(g/個)
155
取付可能対象
【サンパイプ】取付けできるサンパイプ
材質
SUS304
W
24
H
70
L2
74
製法
ロストワックス
P
50
寸法K(Φmm)
5.5
環境
RoHS10物質対応