曜日別特売

亜鉛ダイカスト製ロックナット

亜鉛ダイカスト製ロックナット - 三桂製作所亜鉛ダイカスト製ロックナット - 三桂製作所
D
31
t
5
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
取付ねじ
CTG16
質量(g/個)
12
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
内容量
1箱(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74759347RLFG16
¥2,800
¥2,498
¥2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする