曜日別特売
RLFG16 亜鉛ダイカスト製ロックナット 三桂製作所 74759347

RLFG16 亜鉛ダイカスト製ロックナット 三桂製作所 74759347
RLFG16 亜鉛ダイカスト製ロックナット 三桂製作所 74759347

亜鉛ダイカスト製ロックナットRLFG16

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
74759347
品番
RLFG16
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
D
31
t
5
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
取付ねじ
CTG16
質量(g/個)
12
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする