三桂製作所
SUSダクト用ベンド 外蓋
材質
SUS304
B
252.4
E
34
板厚(mm)
1.2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
L
H
質量(kg/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74752426
LD93BD1025
【サントラ】LD1025
147.2
102.4
2
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752435
LD93BD1525
【サントラ】LD1525
197.2
152.4
2.3
¥
34,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください