曜日別特売
LD93BD1025 SUSダクト用ベンド 外蓋 三桂製作所 74752426

LD93BD1025 SUSダクト用ベンド 外蓋 三桂製作所 74752426
LD93BD1025 SUSダクト用ベンド 外蓋 三桂製作所 74752426

SUSダクト用ベンド 外蓋

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合【サントラ】LD1025
内容量1個注文コード74752426品番LD93BD1025
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
適合
【サントラ】LD1025
L
147.2
H
102.4
質量(kg/個)
2
材質
SUS304
B
252.4
E
34
板厚(mm)
1.2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする