三桂製作所
SUSダクト用ベンド 上蓋
適合
【サントラ】LD1525
材質
SUS304
B
252.4
L
296
H
152.4
E
34
板厚(mm)
1.2
質量(kg/個)
3.9
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74752399
LD90BD1525
¥
34,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください