三桂製作所
SUSダクト用ベンド 上蓋
LD90BD1525
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74752399
品番
LD90BD1525
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合
【サントラ】LD1525
材質
SUS304
B
252.4
L
296
H
152.4
E
34
板厚(mm)
1.2
質量(kg/個)
3.9
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA