曜日別特売

絶縁ブッシングノックアウト用

絶縁ブッシングノックアウト用 - 三桂製作所絶縁ブッシングノックアウト用 - 三桂製作所
取付可能対象
【ノックアウト】取付けできるノックアウト
材質
PC
L1
8
L2
5
Φd
14.7
D
29
L3
3.8
ΦA
25.5
取付ねじ
【ΦS1】20.9【呼び】G1/2
質量(g/個)
7
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色
内容量
1箱(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74746571HBIHG16
¥3,400
¥2,898
¥3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする