曜日別特売
HBIHG16 絶縁ブッシングノックアウト用 三桂製作所 74746571

HBIHG16 絶縁ブッシングノックアウト用 三桂製作所 74746571
HBIHG16 絶縁ブッシングノックアウト用 三桂製作所 74746571

絶縁ブッシングノックアウト用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
74746571
品番
HBIHG16
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
取付可能対象
【ノックアウト】取付けできるノックアウト
材質
PC
L1
8
L2
5
Φd
14.7
D
29
L3
3.8
ΦA
25.5
取付ねじ
【ΦS1】20.9【呼び】G1/2
質量(g/個)
7
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする