曜日別特売

PE製差込式ブッシング 青色

PE製差込式ブッシング 青色 - 三桂製作所PE製差込式ブッシング 青色 - 三桂製作所
取付可能対象
【サンパイプ】LE20
材質
PE
L
24
L1
20
Φd
15.7
ΦD
24.9
温度範囲(℃)
-50~100
質量(g/個)
2
環境
RoHS10物質対応
色調
青色
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74759250RBIQ20
¥190
¥169
¥186(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする