曜日別特売
RBIQ20 PE製差込式ブッシング 青色 三桂製作所 74759250

RBIQ20 PE製差込式ブッシング 青色 三桂製作所 74759250
RBIQ20 PE製差込式ブッシング 青色 三桂製作所 74759250

PE製差込式ブッシング 青色RBIQ20

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74759250
品番
RBIQ20
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169
取付可能対象
【サンパイプ】LE20
材質
PE
L
24
L1
20
Φd
15.7
ΦD
24.9
温度範囲(℃)
-50~100
質量(g/個)
2
環境
RoHS10物質対応
色調
青色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする