三桂製作所
サンパイプ用ブッシング
取付可能対象
【サンパイプ】LN43/LE43
材質
SUS304
L
17
L1
14.5
Φd
37.8
ΦD
48.6
質量(g/個)
63
環境
RoHS10物質対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74759259
RBUQL43
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください