曜日別特売
RBUQL43 サンパイプ用ブッシング 三桂製作所 74759259

RBUQL43 サンパイプ用ブッシング 三桂製作所 74759259
RBUQL43 サンパイプ用ブッシング 三桂製作所 74759259

サンパイプ用ブッシングRBUQL43

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74759259
品番
RBUQL43
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
取付可能対象
【サンパイプ】LN43/LE43
材質
SUS304
L
17
L1
14.5
Φd
37.8
ΦD
48.6
質量(g/個)
63
環境
RoHS10物質対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする