曜日別特売

ケイグランド式ブッシング

ケイグランド式ブッシング - 三桂製作所ケイグランド式ブッシング - 三桂製作所

サンフレキROBO の端末に取付けケーブルをグランドするための管端ブッシングです。
多芯のケーブルをグランドするためのものも製作できます。
サンフレキROBO#16~#63 とブッシングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。

温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
ΦD
ΦA
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74756145N2HBI3216623648.3【挿入可能】12~1648.3
¥2,940
¥2,598
¥2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
74756161N2HBI3220644248.3【挿入可能】16~2048.3
¥2,940
¥2,598
¥2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
74756170N2HBI3224664848.3【挿入可能】20~2448.3
¥2,940
¥2,598
¥2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
74756179N2HBI4024704857.3【挿入可能】20~2457.3
¥3,720
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
74756188N2HBI40287253.557.3【挿入可能】24~2857.3
¥3,720
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする