曜日別特売
N2HBI3216 ケイグランド式ブッシング 三桂製作所 74756145

N2HBI3216 ケイグランド式ブッシング 三桂製作所 74756145
N2HBI3216 ケイグランド式ブッシング 三桂製作所 74756145

ケイグランド式ブッシング

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
50
注文コード
74756145
品番
N2HBI3216
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

サンフレキROBO の端末に取付けケーブルをグランドするための管端ブッシングです。
多芯のケーブルをグランドするためのものも製作できます。
サンフレキROBO#16~#63 とブッシングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。

L
62
ΦD
36
ΦA
48.3
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】12~16
寸法B(Φmm)
48.3
温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
50
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS32/NP32/NF32/NFX32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする