三桂製作所
サンパイプ管ノーマルベンド
配管を直角に曲げるところで使用する90°形ねじなしノーマルベンドです。
R
180
ΦD
42.7
J
340
カップリング
【使用】LEC43
質量(kg/個)
0.7
接続対象
【サンパイプ】LN43/LE43
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74753117
LEN43
¥
7,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください