三桂製作所
サンパイプ管ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74753117
品番
LEN43
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
配管を直角に曲げるところで使用する90°形ねじなしノーマルベンドです。
R
180
ΦD
42.7
J
340
カップリング
【使用】LEC43
質量(kg/個)
0.7
接続対象
【サンパイプ】LN43/LE43