三桂製作所
延長アダプタ
メートルねじ付きの金属製のハブ/ 拡大径違いハブ/ 縮小径違いハブです。
シール用のシートパッキンを附属しています。
表面処理は3 価ユニクロです。
取付可能対象
【ねじ】M25×1.5
L
24.8
L1
8
L2
14
Φd
15.1
接続ねじ
【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5
寸法B(Φmm)
30.3
質量(g/個)
31
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74759295
RHM2520
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください