三桂製作所
延長アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74759295
品番
RHM2520
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
メートルねじ付きの金属製のハブ/ 拡大径違いハブ/ 縮小径違いハブです。
シール用のシートパッキンを附属しています。
表面処理は3 価ユニクロです。
取付可能対象
【ねじ】M25×1.5
L
24.8
L1
8
L2
14
Φd
15.1
接続ねじ
【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5
寸法B(Φmm)
30.3
質量(g/個)
31