ねじなし変換アダプタ
管用平行おねじ付きコネクタまたはねじ付き厚鋼電線管に、ねじなし電線管を接続するためのアダプタです。
小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
このアダプタはケーブル用電線管配管にご使用下さい。
本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。
ねじなし接続する電線管とカップリングの引張力はRIKG16~28にあっては500N(JIS C 8461-21 の分類コードは3ミディアム)RIKG36、REKG1916~2522にあっては1000N(JIS C 8461-21 の分類コードは4ヘビー)、REKG 3128、3936 にあっては2500N(JISC 8461-21 の分類コード5 ベリーヘビー)です。
- L1
- 13
- L2
- 31
- Φd
- 23.5
- 温度範囲(℃)
- -50~150
- ΦA
- 32
- 表面処理
- 電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
- 寸法B(Φmm)
- 30.8
- 質量(g/個)
- 52
- 環境
- RoHS10物質対応
- 主材質
- 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
- 特性
- 非防水
- 接続対象
- 【ねじ】CTG22、【電線管】E25/C25
- 内容量
- 1個
電線管用接続部品 の新着商品
カテゴリ





















