曜日別特売
REKG2522 ねじなし変換アダプタ 三桂製作所 74759277

REKG2522 ねじなし変換アダプタ 三桂製作所 74759277
REKG2522 ねじなし変換アダプタ 三桂製作所 74759277

ねじなし変換アダプタREKG2522

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74759277
品番
REKG2522
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

管用平行おねじ付きコネクタまたはねじ付き厚鋼電線管に、ねじなし電線管を接続するためのアダプタです。
小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
このアダプタはケーブル用電線管配管にご使用下さい。
本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。
ねじなし接続する電線管とカップリングの引張力はRIKG16~28にあっては500N(JIS C 8461-21 の分類コードは3ミディアム)RIKG36、REKG1916~2522にあっては1000N(JIS C 8461-21 の分類コードは4ヘビー)、REKG 3128、3936 にあっては2500N(JISC 8461-21 の分類コード5 ベリーヘビー)です。

L1
13
L2
31
Φd
23.5
温度範囲(℃)
-50~150
ΦA
32
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
寸法B(Φmm)
30.8
質量(g/個)
52
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水
接続対象
【ねじ】CTG22、【電線管】E25/C25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする