曜日別特売

耐熱性ケイフレックス

耐熱性ケイフレックス - 三桂製作所耐熱性ケイフレックス - 三桂製作所

Type KIHは、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げた構造です。
ジャケットに耐熱・難燃・耐放射線性に優れたビニルを使用していますので、原子力発電所、火力発電所、水力発電所等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このPVCは、熱老化、酸素指数、耐放射線性はもちろん塩化水素ガス発生量にも配慮しています。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、K型、K2型及びKM型(標準型)の附属品をご使用下さい。

温度範囲(℃)
-20~105
1巻長さ(m)
6
配管
固定配管
難燃性
高難燃
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色
特性
耐熱、耐放射線
IP等級
IP67
内容量
1個(6m)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最小曲げ半径(mm)
最小内径(Φmm)
ねじの呼び
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74748820KIH92【1m当り】4.77、【1巻当り】28.6【固定】50088.9【CTCねじ】-【Gねじ】G3-1/2(CTG92)、【Mねじ】-101.1
¥106,800
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748829KIH104【1m当り】5.5、【1巻当り】33【固定】600101.6【CTCねじ】-【Gねじ】G4(CTG104)、【Mねじ】-113.8
¥121,200
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74748838KIH130【1m当り】6.15、【1巻当り】36.9【固定】700126.4【CTCねじ】-【Gねじ】G5、【Mねじ】-140.6
¥220,800
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする