KIH104 耐熱性ケイフレックス 三桂製作所 74748829

KIH104 耐熱性ケイフレックス 三桂製作所 74748829
KIH104 耐熱性ケイフレックス 三桂製作所 74748829

耐熱性ケイフレックス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
外径(mm)113.8
内容量1個(6m)注文コード74748829品番KIH104
参考基準価格(税別)¥121,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

Type KIHは、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げた構造です。
ジャケットに耐熱・難燃・耐放射線性に優れたビニルを使用していますので、原子力発電所、火力発電所、水力発電所等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このPVCは、熱老化、酸素指数、耐放射線性はもちろん塩化水素ガス発生量にも配慮しています。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、K型、K2型及びKM型(標準型)の附属品をご使用下さい。

質量(kg)
【1m当り】5.5、【1巻当り】33
最小曲げ半径(mm)
【固定】600
最小内径(Φmm)
101.6
ねじの呼び
【CTCねじ】-【Gねじ】G4(CTG104)、【Mねじ】-
外径(mm)
113.8
温度範囲(℃)
-20~105
1巻長さ(m)
6
配管
固定配管
難燃性
高難燃
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色
特性
耐熱、耐放射線
呼び寸法(inch)
4
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする