B形コンビインサート
B 形で電源用と信号用コンタクトが混在するねじ止め式のコンビネーションインサートです。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
80A コンタクトはフェルール端子をご使用下さい。16A コンタクトは裸線を接続できます。
- その他
- 【ガイドピン】SCPA448【ブッシュ】449、コンタクト内蔵
- 取付可能対象
- 【フード・ハウジングのサイズ】16B
- サイズ
- 16B
- タイプ
- オス
- 極数
- 4/2+↓
- 使用温度範囲(℃)
- -40~+125
- 定格電圧(V)
- 600
- 定格電流(A)
- 80/16
- 材料
- PC
- 電線太さ(mm2)
- 1.5~16/0.5~2.5
- 接触抵抗(mΩ)
- 0.3/1以下
- 電線接続方法
- ねじ止め
- 質量(g/個)
- 108
- 互換性
- 有り
- 結線方式
- ネジ式
- 環境
- RoHS10物質対応
- 主材質
- PC
- 色調
- アイボリー
- 絶縁抵抗
- 1010Ω以上
- 耐電圧(kV)
- 4.26/3.31
- 内容量
- 1個
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
カテゴリ
























