YSIMB4/2K B形コンビインサート 三桂製作所 74760799

YSIMB4/2K B形コンビインサート 三桂製作所 74760799
YSIMB4/2K B形コンビインサート 三桂製作所 74760799

B形コンビインサートYSIMB4/2K

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74760799
品番
YSIMB4/2K
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

B 形で電源用と信号用コンタクトが混在するねじ止め式のコンビネーションインサートです。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
80A コンタクトはフェルール端子をご使用下さい。16A コンタクトは裸線を接続できます。

その他
【ガイドピン】SCPA448【ブッシュ】449、コンタクト内蔵
取付可能対象
【フード・ハウジングのサイズ】16B
サイズ
16B
タイプ
オス
極数
4/2+↓
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
80/16
材料
PC
電線太さ(mm2)
1.5~16/0.5~2.5
接触抵抗(mΩ)
0.3/1以下
電線接続方法
ねじ止め
質量(g/個)
108
互換性
有り
結線方式
ネジ式
環境
RoHS10物質対応
主材質
PC
色調
アイボリー
絶縁抵抗
1010Ω以上
耐電圧(kV)
4.26/3.31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする