曜日別特売

プリカチューブ

プリカチューブ - 三桂製作所

外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。
特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。
電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。
附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。
JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX

温度範囲(℃)
-40~105
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
質量(kg)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74759171PZ101個(50m)【電線管/ねじなし】-、【電線管/サンパイプ】-、【電線管/厚鋼】-、【電線管/硬質ビニル】-、【電線管/薄鋼】-【1m】0.21、【1巻】10.550【固定】(内側)3013.3
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759180PZ171個(50m)【電線管/ねじなし】E19、【電線管/サンパイプ】M20、【電線管/厚鋼】G16、【電線管/硬質ビニル】VE16、【電線管/薄鋼】C19【1m】0.44、【1巻】2250【固定】(内側)5021.5
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759189PZ241個(25m)【電線管/ねじなし】E25、【電線管/サンパイプ】M25、【電線管/厚鋼】G22、【電線管/硬質ビニル】VE22、【電線管/薄鋼】C25【1m】0.65、【1巻】16.325【固定】(内側)7528.8
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする