曜日別特売
PZ10 プリカチューブ 三桂製作所 74759171

プリカチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(50m)
外径(mm)13.3
内径(mm)9.2
内容量1個(50m)注文コード74759171品番PZ10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。
特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。
電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。
附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。
JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX

適合
【電線管/ねじなし】-、【電線管/サンパイプ】-、【電線管/厚鋼】-、【電線管/硬質ビニル】-、【電線管/薄鋼】-
質量(kg)
【1m】0.21、【1巻】10.5
1巻長さ(m)
50
最小曲げ半径(mm)
【固定】(内側)30
外径(mm)
13.3
温度範囲(℃)
-40~105
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
内径(mm)
9.2
特性
非防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする